Beli segel omega di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Wire Rope Clip (Steel)Deskripsi:Use:Connection of goods and wire ropeatribut:
- Dimension D (mm): 6 (1/4)
- Dimension L (mm): 30.96
- Dimension W1 (mm): 17.46
- Finishing Material: Iron (SS400) / Uni-Chrome Plating
- Rope Diameter to Use (mm): 6
- Taiyo Seiki Iron Works Green Pin Shackle, Round Type / O-ShapedScrew-In Type (Segel Omega)atribut:
- Material: Special alloy steel
- Basic Working Load (t): 2
- Dimension B (mm): 22.0
- Dimension B1 (mm): 32
- Dimension L (mm): 59.0
- Dimensions d3 (mm): 16
- Dimensions t (mm): 13.5
- Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209 (Segel Omega)Deskripsi:- Capacities 1/3 thru 55 metric tons, grade 6. - Forged-Quenched and Tempered, with alloy pins. - Working Load Limit and grade "6" permanently shown on every shackle. - Hot Dip galvanized or self colored. - Sizes 3/8 inch and below are mechanically galvanized. - Fatigue rated. - Shackles 25t and larger are RFID EQUIPPED. - Shackles can be furnished proof tested with certificates to desi nated standards, such as ABS, DNV, Lloyds, or other certification. Proof testing and certificati available when requested at the time of order, charges will apply. - Approved for use at -40°C (-40°F) to 204°C (400°F). - All 209 and 210 shackles can meet charpy requirements of 42 Joules(31 ft-lbf) avg. at -20°C (-4°F) upon special request. - Meets or exceeds all requirements of ASME B30.26. - Type Approval certification in accordance with ABS 2016 Steel Vessel Rules and ABS Guide for Certification of Lifting Appliances available. Certificates available when requested at time of order and may include additional charges. - Look for the Red Pin. . . the mark of genuine Crosby quality.
- POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)Deskripsi:Penggunaan wire rope semakin banyak di beragam industri. Dengan banyaknya pengunaan, diperlukan alat untuk membantu keamanan penggunaan wire rope.Penggunaan wire rope sendiri beragam, ada yang digunakan sebagai penarik 1 lapis ada juga yang digunakan untuk penarik 2 lapis tali. Penggunaan 2 lapis tali sebagai penarik tentu saja lebih memberikan keamanan yang lebih tinggi dibanding hanya menggunakan 1 lapis tali saja.Dalam membentuk eye menggunakan wire rope, dibutuhkan alat bantu seperti wire rope clip atau klem sling. Klem sling merupakan penjepit yang kuat dan dapat menahan tarikan salah satu lapisan wire rope.Klem sling terdiri dari komponen U bolt, saddle dan baut. U bolt berfungsi untuk menjepit wire rope yang sudah digabung. Saddle berfungsi sebagai penahan jepitan. Sedangkan baut berfungsi sebagai pengunci agar jepitan tetap kuat meski wire rope ditarik.Klem seling Powertec tersedia dengan beragam ukuran. Pengguna dapat memilih ukuran mulai dari 6 mm hingga 50 mm. Ukuran tersebut dapat disesuaikan dengan ukuran wire rope yang ingin dijepit.Klem sling biasa disebut sebagai klem seling baja, karena banyak dibuat dari bahan baja, termasuk oleh Powertec. Powertec membekali produk klem seling baja dengan material baja galvanis. Dengan memiliki material baja, klem seling baja akan mampu menjepit wire rope bahkan di luar ruangan untuk waktu yang lama.
- Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130 (Segel Omega)Deskripsi:Belenggu Jangkar Tipe Baut dengan mur baut kepala tipis dengan cotter pin.Memenuhi persyaratan kinerja spesifikasi federal RR-C 271G, Tipe IVA, Grade A, Kelas3, Kecuali untuk ketentuan yang disyaratkan oleh kontraktor.
- TAIYO Shackle (Segel Omega)Deskripsi:-A high quality shackle with a design that maximizes strength and lightweight.-As cargo handling work and multipurpose connecting fitting.
- Wipro Gas Torch (Pemantik Api)atribut:
- Maximum Temperature (°C): 1300
- G Tape Duct Tape (Lakban AC)atribut:
- Thickness (mm): 0.18
- Taiyo Seiki Iron Works Lightweight Shackle Screw type (Segel D)atribut:
- Material: Special alloy steel
- WEKA Shackle Omegaatribut:
- Type: Shackle Omega
- Use for: Sealing Tool/Chain Hook
- Crosby Shackle Omega (Segel Omega)Deskripsi:• Forged alloy steel, Quenched & Tempered, with bow and bolt.• Meets or exceeds all requirements of Grade 8 shackles.• Working Load Limit permanently shown on every shackle.• Hot-dip galvanized.• Shackles can be RFID equipped.• Meets or exceeds all requirements of ASME B30.26, including identification, ductility, design factor, proof load, and temperature requirements. Importantly, G-2130A meet other critical performance requirements, including impact properties, and material traceability not addressed by ASME B30.26.• Shackles can be furnished proof tested with certificates to designated standards, such as ABS, DNV, Lloyds, or other certification when requested at time of order.• Type Approval and certification in accordance with DNV 2.7-1 offshore containers.• Shackles are Quenched & Tempered and meet DNV impact requirementsof 42 Joules (31 ft-Ib) at -40° C (-40° F).• G-2130A Bolt Type Anchor shackles with thin head bolt – nut with cotter pin. Meets the performance requirements of Federal Specification RR-C271G, Type IVA, Grade B, Class 3, except for those provisions required of the contractor
Daftar Harga segel omega Terbaru October 2026
| Wipro Segel Omega Merah | Rp43.900 |
| TRUSCO Wire Rope Clip (Steel) | Rp23.900 |
| ULTRA Hoist Vertical Plate Clamp (Klem Besi Lifting / Klem Angkat Balok) | Rp1.799.900 |
| Taiyo Seiki Iron Works Green Pin Shackle, Round Type / O-ShapedScrew-In Type (Segel Omega) | Rp309.900 |
| Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209 (Segel Omega) | Rp199.900 |
| Crosby Wire Clip | Rp85.900 |
| POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling) | Rp1.900 |
| Wipro Omega Link | Rp32.900 |
| Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130 (Segel Omega) | Rp209.900 |
| TAIYO Shackle (Segel Omega) | Rp199.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101000711-1.jpg)
/8dP103459301-1.jpg)
/P102004173-1.jpg)
/3hP103459125-1.jpg)

/j5P108183689-1.jpg)

/38P103459116-2.jpg)
/P102801136-1.jpg)
/75P107572257-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penyembur%20Api%2C%20Pembakar/Burner/Wipro%20Gas%20Torch%20(Pemantik%20Api)/a0P108527360-1.jpg)
/0fP103675015-2.jpg)
/45P110024149-1.jpg)
/77P103459259-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/Wipro%20Padlock%20G3%20Series%20(Gembok)/P102945494-1.jpg)
/50P102004180-4.jpg)

/n4P104969832-1.jpg)
/neP107969842-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)